HM90 E90AD-D32-3-C31-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102356
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Gyártó száma 3102356
L-szám L23980 1397

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 31 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 250 mm, velikost stopky kulatá, velikost stopky kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz