Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 150 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 69 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 118 mm
- Fej hossza (bal) 70 mm
- A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
- Teljes hossz (OAL) 150 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 11,5 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 69 mm