HM90 E90A-D.75-2-W.75-XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102143
    EAN / GTIN 7291075115628
    Gyártó száma 3102143
    L-szám L23980 1638

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1,94-3 / 2 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 4 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 3,734”
    • Fej hossza (bal): 2”
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Teljes hossz (OAL): 4-3/4″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 1,94”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz