HM90 E90AD-D25-2-C25-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102140
EAN / GTIN 7291075115895
Gyártó száma 3102140
L-szám L23980 1383

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 49 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 11,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 49 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz