HM90 F90A D6.00-8-2.00 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102113
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102113
EAN / GTIN 7291075122558
Gyártó száma 3102113
L-szám L23980 1546

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 4,13 ″, teljes hossz (OAL) 2,38 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 4,13”
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,38”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz