HM90 F90AP D1.25-3-.50 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102076
    EAN / GTIN 7291075143690
    Gyártó száma 3102076
    L-szám L23980 2419

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, Hub átmérő (DHUB) 1,2 ″, teljes hossz (OAL) 1,378 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,2”
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Teljes hossz (OAL): 1,378”
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz