HM90 F90AP D40-5-22 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102063
    EAN / GTIN 7291075143584
    Gyártó száma 3102063
    L-szám L23980 177

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
    • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz