HM90 F90AP D32-3-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102062
EAN / GTIN 7291075143577
Gyártó száma 3102062
L-szám L23980 167

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 30,4 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz