HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101934
EAN / GTIN 7291075115482
Gyártó száma 3101934
L-szám L23980 2384

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 0,96-3 / 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,609”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,96”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz