HM90 E90A-D16-2-W16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101926
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101926
EAN / GTIN 7291075114836
Gyártó száma 3101926
L-szám L23980 2670

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, betétek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 85 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 25,2 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 61 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 25,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz