Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, betétek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 120 mm, szár kerek, szár kerek, hasznos hossz (LU) 25 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 120 mm
- Fej hossza (bal) 26,1 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
- Teljes hossz (OAL) 120 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 25 mm