HM90 E90A-D20-3-W20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101904
    EAN / GTIN 7291075114676
    Gyártó száma 3101904
    L-szám L23980 95

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 90 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 25 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
    • Fej hossza (bal) 26,1 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz