HM90 E90A-D18-2-W20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101898
EAN / GTIN 7291075114621
Gyártó száma 3101898
L-szám L23980 2627

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 90 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 26,4 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 65 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 26,4 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz