HM90 E90A-D40-5-W32-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101697
    EAN / GTIN 7291075114379
    Gyártó száma 3101697
    L-szám L23980 2249

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 5, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 110 mm, szár Weldon, szár Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 5
    • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
    • Fej hossza (bal) 30 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,7 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz