FDN CM-D100-12-27-FE Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101318
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101318
Másolás
EAN / GTIN 7291075117325
Másolás
Gyártó száma 3101318
Másolás
L-szám L23980 3067
Másolás

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 26,8 mm, vágási átmérő (DC) 88,6 mm, betétek száma (CICT) 8, vágási hossz max. (APMX) 12,2 mm, furatok száma (NOF) 8, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm, perifériás furatok száma (ZEFP) 8.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 26,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 88,6 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) leírása R90MT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Tényleges hossz (LU) 28,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz