SDN D4.0-0.38-10-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101040
EAN / GTIN 7291075099188
Gyártó száma 3101040
L-szám L23980 1661

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,06 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási elem száma (CICT) 14, vágási mélység maximum (APMX) 0,37 ″, Flute Count (NOF) 7, Hub átmérő (DHUB) 1-2 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1 / 3 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 14

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,06”
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,37”
  • Fuvola száma (NOF): 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 1/2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 7

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz