• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

ETS D48-22-W32-15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101035
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101035
EAN / GTIN 7291075053784
Gyártó száma 3101035
L-szám L23980 56

Leírás

Leírás:

Nyeregvágó és tárcsafűrész, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási mélység, max. (CDX) 11 mm, vágóél átmérő (DC) 48,5 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 48,5 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 94 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505...R/L... Leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 51,3 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz