FDN D6.0-0.50-12-R12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100875
EAN / GTIN 7291075099041
Gyártó száma 3100875
L-szám L23980 1590

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,68 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (AMX) 0,51 ″, Flute Count (NOF) 12, Hub átmérő (DHUB) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,68”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,51”
  • Fuvola száma (NOF): 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 12
  • Használható hossz (LU): 1,31”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz