APK D40-50-W32-FE Héjmarók

Cikkszám: 3100866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100866
    EAN / GTIN 7291075038781
    Gyártó száma 3100866
    L-szám L23980 828

    Leírás

    Leírás:

    Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 18, max. vágóélhossz (APMX) 55 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 130 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 18
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 55 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR leírása
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz