APK D20-28-W20-FE Héjmarók

Cikkszám: 3100863
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100863
    EAN / GTIN 7291075038750
    Gyártó száma 3100863
    L-szám L23980 808

    Leírás

    Leírás:

    Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóél hossza max. (APMX) 29 mm, vágóélek száma (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 87 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 29 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 1
    • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR leírása
    • Teljes hossz (OAL) 87 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz