Leírás:
Korpusz:
Méretek: Magasság 903 x szélesség 629 x mélység 510 mm
Munkalap PP műanyagból készült borítással, elülső lapítással és gördülésgátlóval
Kormányozható és könnyen kormányozható a hajtókormányos fogantyúnak köszönhetően
Az oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Az oldalsó lekerekítések - az ütközési élek minimalizálása
Hegesztett karosszéria, önhordó és csavarásálló
acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
Szekrények:
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
Központi zárás hengerzárral
6 széles fiók (Sz 480 x D 400) teljes kihúzással
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
GEDORE kocsi:
Teljes teherbírás 300 kg
4 gördülékeny, golyóscsapágyazott kerék (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel
Nehéz terhek esetén is: sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Opciók:
Egyedi GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES, 1500 CT)
Egyedi hosszanti és keresztirányú elválasztókkal felszerelve
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Kerekek száma: 4
- Fiókok száma: 6
- Munkamagasság: 903
- Fix görgők átmérője [2x]: 125
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 629 mm
- Teljes magasság [mm]: 903 mm
- Teljes hossz [mm]: 510 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, H = 80 mm
- 1x 2. típus, H = 160 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 300 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 20 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: nincs
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs