Leírás:
Műhelykocsi:
Méretek: Magasság 875 x szélesség 630 x mélység 510 mm
Munkalap PP műanyagból készült borítással, elülső laposodással és gördülésgátló peremmel
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, hegesztett karosszéria, önhordó és torzióálló
Egyetlen kihúzógátló megakadályozza, hogy egynél több fiók kinyíljon, Egykezes működtetés
6 széles fiók (Sz 480 x D 400) teljes kihúzással és golyóscsapágyazott vezetősínekkel
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Centrálzár hengerzárral
Teljes teherbírás 300 kg
4 golyóscsapágyazott, könnyen futó kerék (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel
Szortiment:
csillagkulcs sz. 1 B, SW 8 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ hatszögletű csavarhúzó bit IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ fordítható racsni 1993 U-10 T
1/2″ hosszabbító 1990, 75 125 250 mm
1/2″ hosszabbító 1990, 75 125 250 mm
1/2″ hosszabbító 1990. M, tartó mágnessel
Bit dugókulcsos doboz racsnival 1/4″ 35tlg, No. 666-U-20
Torziós bit készlet No. 666-042
1/4″ racsnis csavarhúzó SilentGEAR No. 2675, bittartóval
H 42-10 sz. csavarhúzó, hex SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
3K csavarhúzó 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K csavarhúzó 2150 sz. 2160 PH 1 2
Univerzális fogó No. 142 10 TL, 10″
Multifogó No. 8133-200 JC, 200 mm
Műanyag oldalvágó No. 8316-180 JC, 180 mm
Feszültségmérő réses No. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
4-es számú E-500 kalapács, 500 g
8550-024 számú spirálfúró készlet, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Spirálfúrókészlet 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Jellemző:
- Fiókok száma: 6
- Tároló: szerszámos kocsi
- Teljes szélesség [mm]: 625 mm
- Teljes magasság [mm]: 903 mm
- Teljes hossz [mm]: 510 mm
- Tartalom (darabszám): 72 db
- Tartalom készletekhez: TS-172
- Anyag: acéllemez