ADK D2.00-2.00-W1.5 Héjmarók

Cikkszám: 3100517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100517
EAN / GTIN 7291075088830
Gyártó száma 3100517
L-szám L23980 2213

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 2 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 5,1 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 2”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 5,1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz