F45ST D160.......JPN Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3100431
    EAN / GTIN 7291075258622
    Gyártó száma 3100431
    L-szám L23980 118

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 50,8 mm, átmérő (DC/DCX) 173,1 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 100 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50,8 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 173,1 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 173,1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 7
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 100 mm
    • A vágólap (MIID) SEMT 1204AFTN-76 leírása
    • Teljes hossz (OAL) 60 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz