Leírás:
DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Karika: kurblis és 10°-os szögben döntött, UD profil a kíméletes erőátvitel érdekében
A túlterhelést a deformáció jelzi
Az alacsony vagy süllyesztett anyák vagy csavarok kézzel eltávolíthatók.
Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Száj: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezőfelületek érdekében
A pofaoldalon lévő, erőbordával megerősített, vékony tengely garantálja a legnagyobb nyomatékokat
Praktikus kombináció
Túlterhelés a deformáció által jelezve
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 120 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs