Csillag-villáskulcs UD profil 17 mm

Cikkszám: 6001640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6001640
    EAN / GTIN 4010886600160
    Gyártó száma 6001640
    L-szám L60160 245

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
    5 és 5,5 mm-es méret hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
    31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
    Gyűrű: 10°-os kurblis és ferde, UD profillal a kíméletes erőátvitel érdekében
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel. vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a kurblis gyűrűvel
    Magas minőségű ipari minőség a strapabíró folyamatos használathoz
    * Nem szabványosított

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 37 mm
    • Teljes magasság [mm]: 23 mm
    • Teljes hossz [mm]: 232 mm
    • Súly [font]: 0,340 font
    • Fej szélessége 1 [mm]: 25.0 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 38 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 12,5 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 7,5 mm
    • Eltolt magasság 1: 21 mm
    • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
    • Szájhelyzet 1: 15°
    • Felület: krómozott
    • Gyűrűs forgattyú: 10°
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz