Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid 32 mm

Cikkszám: 309901 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 32 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309901 32
EAN / GTIN 2050001922243

Leírás

Kivitel:

Hernyócsavar belső hatszöggel, kulcsnyílás 12 mm.

Felhasználás:

Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid

Alkalmazható:

300410 és 300412 sz.

Opcionális tartozék:

Weldon befogókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz