Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid 25 mm

Cikkszám: 309901 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 25 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309901 25
EAN / GTIN 2050001922236

Leírás

Kivitel:

Hernyócsavar belső hatszöggel, kulcsnyílás 10 mm.

Felhasználás:

Szorítócsavar Weldon befogóhoz, ultra rövid

Alkalmazható:

300410 és 300412 sz.

Opcionális tartozék:

Weldon befogókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz