Tartalék felfogócsavar 32 mm

Cikkszám: 309900 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmányhoz, befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 32/40 mm
Menetméret M20×2
Hossz 20 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309900 32
EAN / GTIN 4045197274083
Gyártó száma 309900 32

Leírás

Alkalmazható:

Weldonos és Whistle-Notch befogókhoz.

Figyelem:

20 mm befogási ⌀-ig egy, 25 mm befogási ⌀-től 2 felfogócsavarral.
40 mm befogó ⌀-jű tokmányokhoz is megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz