• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Tartalék felfogócsavar, Tokmányhoz, befogási ⌀ D1: 20mm

Cikkszám: 309900 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmányhoz, befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 20 mm
Menetméret M16
Hossz 16 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309900 20
EAN / GTIN 4045197274069
Gyártó száma 309900 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Weldonos és Whistle-Notch befogókhoz.

Figyelem:

20 mm befogási ⌀-ig egy, 25 mm befogási ⌀-től 2 felfogócsavarral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz