Félkör horonycsap marófej befogókhoz 16

Cikkszám: 309898 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 13 mm
Szélesség B 8 mm
Magasság H 9 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309898 16
EAN / GTIN 2050001945495

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz