Félkör horonycsap marófej befogókhoz 27

Cikkszám: 309898 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 18 mm
Szélesség B 12 mm
Magasság H 12 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309898 27
EAN / GTIN 2050001945617

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz