Menesztőgyűrű 32 mm

Cikkszám: 309870 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 32 mm
Szabvány DIN 6366
Menesztő szélessége B-0,2 14 mm
Bordaszélesség b 14 mm
Termék fajtája Menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Gyártó száma 309870 32

Leírás

Kivitel:

Menesztőgyűrű a kombi marótüskéknél vagy marófej befogóknál a kereszthornyos marók menesztéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz