Menesztőgyűrű 27 mm

Cikkszám: 309870 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 27 mm
Szabvány DIN 6366
Menesztő szélessége B-0,2 12 mm
Bordaszélesség b 12 mm
Termék fajtája Menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309870 27
EAN / GTIN 4045197273871
Gyártó száma 309870 27

Leírás

Kivitel:

Menesztőgyűrű a kombi marótüskéknél vagy marófej befogóknál a kereszthornyos marók menesztéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz