{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogótokmány befogási tartomány | 4 mm - 32 mm | |
Szabvány | DIN 6388 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 33,5 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Menet | M60×2,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 220 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Gyártó száma | 309670 4-32 |