{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogótokmány befogási tartomány | 2 mm - 25 mm | |
Szabvány | DIN 6388 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Menet | M48×2 | |
Max. meghúzási nyomaték | 180 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309670 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197292162 | |
Gyártó száma | 309670 2-25 |