ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 40

Cikkszám: 309615 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 40 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Teljes hossz L 30,5 mm
Külső ⌀ D 63 mm
Menet M50×1,5
Max. meghúzási nyomaték 240 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309615 40
EAN / GTIN 7640128492207
Gyártó száma 5.450.40

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hornyokkal.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret
309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz