{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 25 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Menet | M32×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 140 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309615 25 | |
EAN / GTIN | 7640128492184 | |
Gyártó száma | 5.450.25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz 25
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
57,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
43,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
55,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Teljes hossz L | 25 | 21 | 20,5 |
Menet | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Max. meghúzási nyomaték | 140 | 140 | 140 |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |