ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 11

Cikkszám: 309610 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Teljes hossz L 12 mm
Külső ⌀ D 19 mm
Menet M14×0,75
Max. meghúzási nyomaték 40 Nm
Kulcsnyílás SW 17 mm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309610 11
EAN / GTIN 4062406110031
Gyártó száma 309610 11

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hatszöggel, kulcsnyílás 17.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz