{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 19,5 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Menet | M25×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 110 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Gyártó száma | 309580 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER felfogó anya 20
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
24,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
42,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 34 | 38 | 34 |
ER-hez | 20 | 20 | 20 |
Teljes hossz L | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Menet | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |