{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 18 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Menet | M22×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 80 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309580 16 | |
EAN / GTIN | 4045197151940 | |
Gyártó száma | 309580 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER felfogó anya 16
érdeklődés szerint
Raktáron
670 darabszám azonnal szállítható
23,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
42,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
44,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 28 | 28 | 32 |
ER-hez | 16 | 16 | 16 |
Teljes hossz L | 18 | 18 | 18 |
Menet | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya | Felfogó anya |