Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 20 mm, Névleges befogási ⌀ d: 6mm

Cikkszám: 309575 6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 6 mm
Fogó ⌀ D 20 mm
Teljes hossz L 60 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309575 6
Másolás
EAN / GTIN 2050001772169
Másolás
Gyártó száma 071100052006
Másolás
Gyártó NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538 sz. NT patronos erőbefogóhoz.
Tömített rendszer, így alkalmas belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz