Szorítópatron patronos erőbefogóhoz 10 mm

Cikkszám: 309575 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 10 mm
    Fogó ⌀ D 20 mm
    Teljes hossz L 60 mm
    Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309575 10
    EAN / GTIN 2050001771742
    Gyártó száma 071100052010

    Leírás

    Kivitel:

    Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
    300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538 sz. NT patronos erőbefogóhoz.
    Tömített rendszer, így alkalmas belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Szorítópatron patronos erőbefogóhoz  10 mm

    Szorítópatron patronos erőbefogóhoz 10 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    7 darabszám azonnal szállítható
    44,20 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    54 darabszám azonnal szállítható
    32,03 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Teljes hossz L 60 65
    Névleges befogási ⌀ d 10 10
    Fogó ⌀ D 20 20
    Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok Gépi működtetésű tokmány tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz