OZ szorítópatron befogóhoz 22 mm

Cikkszám: 309560 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 10897

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 22 mm
Tokmányhoz 4 mm - 32 mm
Szabvány ISO 10897
Típus 467 E
Külső ⌀ D 43,7 mm
Teljes hossz L 60 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309560 22
EAN / GTIN 2050001704771
Gyártó száma 12203012200

Leírás

Kivitel:

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

  • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
  • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
  • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
  • Hosszabb szerszám élettartam.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz