{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 12 mm | |
Tokmányhoz | 4 mm - 32 mm | |
Szabvány | ISO 10897 | |
Típus | 467 E | |
Külső ⌀ D | 43,7 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309560 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704726 | |
Gyártó száma | 12203011200 |