OZ szorítópatron befogóhoz 20 mm

Cikkszám: 309550 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 10897

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 20 mm
    Tokmányhoz 2 mm - 25 mm
    Szabvány ISO 10897
    Típus 462 E
    Külső ⌀ D 35,05 mm
    Teljes hossz L 52 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309550 20
    EAN / GTIN 2050001704658
    Gyártó száma 12202012000

    Leírás

    Kivitel:

    Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

    Előny:

    • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
    • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
    • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
    • Hosszabb szerszám élettartam.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz