{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 11 mm | |
Tokmányhoz | 2 mm - 25 mm | |
Szabvány | ISO 10897 | |
Típus | 462 E | |
Külső ⌀ D | 35,05 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309550 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704566 | |
Gyártó száma | 12202011100 |