ER szorítópatron menetfúrókhoz 11 mm

Cikkszám: 309458 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 11 mm
    Befogó ER 32
    Külső ⌀ D 32 mm
    Teljes hossz L 49 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309458 11
    EAN / GTIN 4062406254414
    Gyártó száma 309458 11

    Leírás

    Kivitel:

    • A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
    • Integrált gyorsváltó szerkezet.
    • A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

    Előny:

    Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

    Alkalmazható:

    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    Csak a névleges ⌀-t fogja be. Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz