ER szorítópatron menetfúrókhoz 10 mm

Cikkszám: 309458 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 10 mm
Befogó ER 32
Külső ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 49 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309458 10
EAN / GTIN 4062406254209
Gyártó száma 309458 10

Leírás

Kivitel:

  • A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
  • Integrált gyorsváltó szerkezet.
  • A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

Előny:

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak a névleges ⌀-t fogja be. Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz