{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 8 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309404 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766861 | |
Gyártó száma | 13833010800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
79,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
23,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 4031 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |